Llave de Tubo
Llave para tubos Stillson W-MAX
LLAVE DE TUBO 12 W-MAX
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ventajas
- Alta durabilidad y resistencia a la corrosión
- Mordaza ajustable a las necesidades del trabajo
- Mordaza con ranuras para mejorar el agarre y disminuir el desgaste
Características
- Fabricado en acero al carbono con tratamiento térmico
- Mordaza ajustable y con ranuras para un mejor agarre
- Modelo Stillson
No utilice nunca esta herramienta para operaciones de apriete que requieran un torque predeterminado. Nunca utilice accesorios para aumentar el torque. Nunca utilice accesorios para extender la herramienta. No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas.
Hojas de datos(X)
Indicada para instalaciones y mantenciones hidráulicas en obras, maquinaria e industria en general
El encaje del elemento de fijación (tornillo o tuerca) y el extremo de la llave deben ser siempre del mismo tamaño. El usuario siempre debe tirar de la herramienta hacia él.Utilice siempre gafas protectoras y guantes.